HERBO BVBA
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
Šrouby
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08250
08250.160.045
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M16X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
143
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
45
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Čísla materiálu
Objednací číslo
08250.160.045
EAN
8717077066458
UBB
500645158238
UNSPSC
31161612
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model