text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M16X320


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 320 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 554
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód 7318159589

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 320
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normy

NF ≈E27-351/E25-402
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697

Čísla materiálu

Objednací číslo 08250.160.320
EAN 8715492556554
UBB 950351612987
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.