text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí, zvětšený závit DIN 603/555 Ocel Žárový zinek 4.8 M16X90

Specifikace

Průměr M16
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
    • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 90
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normy

NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034

Čísla materiálu

Objednací číslo 08420.160.090
EAN 8715494515542
UBB 500621922292
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.