text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez PU (#10)1/4X2 Inch

Specifikace

Délka 2 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Cylindrical Knurled
Materiál Alloy steel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozměry

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Závitů na palec 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07111.025.0200
EAN 8715492891457
UBB 500624163886
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.