text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem h8 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M10)12X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 40 mm
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 58.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozměry

b 16
d-D M10
dk (max.) 18.27
ds 12
ds (jmen.) 12
k (max.) 9
L (mm) 40
P 1.5
s 6
Tolerance h8 (max.) 12
Tolerance h8 (min.) 11.973

Normy

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07117.100.040
EAN 8715492067166
UBB 953351821848
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.