text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M5)6X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 7.63
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozměry

b 9.5
d-D M5
dk (max.) 10.22
ds 6
ds (jmen.) 6
k (max.) 4.5
L (mm) 20
P 0.8
s 3
Tolerance f9 (max.) 5.99
Tolerance f9 (min.) 5.96

Normy

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07111.050.020
EAN 8715492065629
UBB 951351658921
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.