Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby s okem a hákem
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
16180
16180.120.040
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
Šroub s okem DIN 444 B Ocel Bez PU 4.6 M12X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
53.8
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
40
P
1.75
s (max.)
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
16180.120.040
EAN
8717077035584
UBB
500644869835
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model