text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A4 50 M6X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 45 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.8
HS kód

Rozměry

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 45
P 1
s (max.) 7

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 55790.060.045
EAN 8715494133777
UBB 500571461234
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.