text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M6X35


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Průměr M6
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.6
HS kód

Rozmery

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 35
P 1
s (max.) 7

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 51790.060.035
EAN 8715492309440
UBB 951351853878
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.