text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M24X220


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 220 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 868
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 220
P 3
s (max.) 25

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51790.240.220
EAN 8715492310378
UBB 952351568904
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.