text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M20X160


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M20
Délka 160 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 482
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 160
P 2.5
s (max.) 22

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51790.200.160
EAN 8715492310231
UBB 952351567591
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.