TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby s okem a hákem
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
51790
51790.160.080
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
Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M16X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
164
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
80
P
2
s (max.)
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
51790.160.080
EAN
8715492310019
UBB
951351858174
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model