text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M16X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 196
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 100
P 2
s (max.) 17

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51790.160.100
EAN 8715492310040
UBB 951351858331
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.