text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M12X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 140 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 142
HS kód

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 140
P 1.75
s (max.) 14

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 51790.120.140
EAN 8715492309969
UBB 952351566924
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.