12/06/2012
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
Šrouby s okem a hákem
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
51790
51790.100.050
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
Šroub s okem DIN 444 B Nerezocel A2 50 M10X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
39.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2( H9)
10
d3 (max.)
20
L (mm)
50
P
1.5
s (max.)
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
51790.100.050
EAN
8715492309716
UBB
951351855931
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model