text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M10X40


Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Diâmetro M10
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 32.9
Código pautal 7318130090

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 40
P 1.5
s (max.) 12

Normy

DIN 444-B

Čísla materiálu

Položka č. 51790.100.040
EAN 8715492309693
UBB 951351855774
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.