text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil filetage total DIN 444 LB Acier Electro zingué 4.6 M24X180


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 180 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 667.4
Code Douanier 7318130090

Dimensions

d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 180
Lg (max.) 40
P 3
s (max.) 25

Normes

DIN 444-LB

Numéros d'articles

Numéro d'article 16182.240.180
EAN 8717077035935
UBB 500644873381
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.