text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem a závitem k hlavě DIN 444 LB Ocel Pozinkované 4.6 M24X150


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 150 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 577.2
HS kód 7318130090

Rozměry

d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 150
Lg (max.) 40
P 3
s (max.) 25

Normy

DIN 444-LB

Čísla materiálu

Objednací číslo 16182.240.150
EAN 8717077035904
UBB 500644873043
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.