text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem a závitem k hlavě DIN 444 LB Ocel Pozinkované 4.6 M12X90


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 90 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 98.1
HS kód 7318130090

Rozměry

d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 90
Lg (max.) 23
P 1.75
s (max.) 14

Normy

DIN 444-LB

Čísla materiálu

Objednací číslo 16182.120.090
EAN 8717077035805
UBB 500644872052
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.