text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s okem a závitem k hlavě DIN 444 LB Ocel Pozinkované 4.6 M12X100


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 100 mm
Značka Fabory
Třída 4.6
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 97.84
HS kód

Rozměry

d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 100
Lg (max.) 23
P 1.75
s (max.) 14

Normy

DIN 444-LB

Čísla materiálu

Objednací číslo 16182.120.100
EAN 8715492586728
UBB 954351231798
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.