Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56420
56420.060.030
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.154
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
30
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
Čísla materiálu
Objednací číslo
56420.060.030
EAN
8715492863317
UBB
950353324284
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce