Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56420
56420.060.020
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.84
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M6
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
85
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
Čísla materiálu
Objednací číslo
56420.060.020
EAN
8715492863294
UBB
950353324029
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model