text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M5X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.4
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M5
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3
L (mm) 16
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.2

Normy

NEN ≈1603
ISO ≈1580
DIN 85
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 55140.050.016
EAN 8715492336095
UBB 950353309194
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.