BRAMMER
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55140
55140.040.006
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M4X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.24
HS kód
7318155290
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
38
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
6
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
ISO
≈1580
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
55140.040.006
EAN
8715492335968
UBB
950353307867
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce