text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M3X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.43
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

BS ≈4183
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580

Čísla materiálu

Objednací číslo 55140.030.025
EAN 8715492335937
UBB 950353307784
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.