text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M2X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.22
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 25
dk (max.) 4
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

BS ≈4183
ISO ≈1580
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
NF ≈E25-128

Čísla materiálu

Objednací číslo 55140.020.006
EAN 8715494096621
UBB 500571517274
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.