Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55140
55140.025.006
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A4 70 M2,5X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.36
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M2.5
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
5
Plný závit L ≤
16
k (max.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-128
DIN
85
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Čísla materiálu
Objednací číslo
55140.025.006
EAN
8715494096652
UBB
500571517506
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model