text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou kulovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezocel A2 M6X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 70 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.8
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 38
dk (max.) 15
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 70
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normy

NF ≈E25-129

Čísla materiálu

Objednací číslo 51215.060.070
EAN 8715494613323
UBB 500633190946
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.