text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s malou válcovou hlavou s drážkou DIN 920 Nerezocel A2 M2X4


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Průměr M2
Délka 4 mm
Značka Fabory
Třída 50
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.11
HS kód

Dimensions

d-D M2
Délka závitu (min.) 6
dk (max.) 2.8
Plný závit L ≤ 8
k (max.) 1.2
L (mm) 4
n 0.3
P 0.4
t (min.) 0.6

Standards

DIN 920

Article numbers

Article number 51207.020.004
EAN 8715494124010
UBB 500571729051
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.