Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24663
24663.016.003
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou DIN 7985-TX Ocel Pozinkované 4.8 M1,6X3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M1.6
Délka
3 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.28
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M1.6
Délka závitu (min.)
15
dk (max.)
3.2
Plný závit L ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Drážka
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Čísla materiálu
Objednací číslo
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce