Ložiskové šrouby
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šrouby
Ložiskové šrouby
01080
01080.060.020
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
Šroub korečkový s maticí a podložkou DIN 15237 DIN ≈15237 Ocel Bez PU 3.6 M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Třída
3.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Třída
3.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
HS kód
7318159589
Rozměry
b
12
d2
7
d3
20
d4
25
f
1.5
h ≈
4.5
k
2.5
L (mm)
20
m
5
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈15237
Čísla materiálu
Objednací číslo
01080.060.020
EAN
8717077291898
UBB
500650774432
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce