text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do zdiva typ A DIN 529 A Ocel Bez PU 4.6 M16X250

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Typ č. A

Specifikace

Průměr M16
Délka 250 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 410

Rozměry

a 48
b 40
c 85
d-D M16
L (mm) 250
P 2

Normy

DIN 529-A
NEN 2328-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 20710.160.250
EAN 8715492609946
UBB 950352034629
UNSPSC 31161601

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.