text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 5X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.45
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód 7318121090

Rozměry

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 25
Drážka 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 51775.050.025
EAN 8715494164092
UBB 500504664458
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.