MAVE B.V.
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřevotřísky
51775
51775.040.050
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
Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 4X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
2.56
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód
7318121090
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
50
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51775.040.050
EAN
8715494163989
UBB
500504663203
UNSPSC
31161508