text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 4X35MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 35 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 1.9
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód 7318121090

Rozměry

D (mm) 4
dk 8
k 2.6
L (mm) 35
Drážka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 51775.040.035
EAN 8715494163958
UBB 500504662965
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.