Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
51886
51886.045.035
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7995-Z Nerezocel A2 4,5X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.5 mm
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.34
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
35
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7995 Z
Čísla materiálu
Objednací číslo
51886.045.035
EAN
8715494096232
UBB
500571513216
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce