text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Nerezocel A4 6X75MM

Specifications

Průměr 6 mm
Délka 75 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.

Dimensions

D (mm) 6
dk 11
ds 6
f ≈ 1.5
k (max.) 3
L (mm) 75
n 1.6

Standards

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Article numbers

Article number 55880.060.075
EAN 8715494604369
UBB 500633454045
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.