text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Acero inoxidable (Inox) A2 5,5X20MM


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro 5.5 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 3.85
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA 7318121090

Dimensions

D (mm) 5.5
dk 10.2
ds 5.5
f ≈ 1.4
k (max.) 2.75
L (mm) 20
n 1.2

Normes

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Numéros d'articles

Numéro d'article 51880.055.020
EAN 8715494598781
UBB 500633298533
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.