text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz CU2/CU3 Pochromované 4X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Povrchová úprava Pochromované
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1

Normy

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Čísla materiálu

Objednací číslo 49351.040.016
EAN 8717077269064
UBB 500649379103
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.