Šrouby do dřeva
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
49250
49250.050.016
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz CU2/CU3 5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Váha kusu (g)
2.17
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
16
n
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Čísla materiálu
Objednací číslo
49250.050.016
EAN
8717077087873
UBB
500645406074
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model