INFRABEL SA
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
25130
25130.050.030
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
Šroub do dřeva se zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Ocel Pozinkované 5X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
3.19
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Čísla materiálu
Objednací číslo
25130.050.030
EAN
8715492648549
UBB
950350016685
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model