Šrouby do dřeva
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřeva
25710
25710.040.030
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7996-H Ocel Pozinkované 4X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
3.01
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7996 H
NF
E25-603
NEN
2254
Čísla materiálu
Objednací číslo
25710.040.030
EAN
8715492649164
UBB
950350020968
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model