text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezocel A2 6X30MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Kulatá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 7.5
Info
  • Závit do dřeva podle DIN 7998.
HS kód

Rozměry

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normy

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Čísla materiálu

Objednací číslo 51860.060.030
EAN 8715492311801
UBB 950350094633
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.