Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
04135
04135.080.025
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
Šroub šestihranný s přírubou MF DIN 6921 Ocel Bez PU 10.9 M8X1,00X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
16.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
25
P
1
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
04135.080.025
EAN
8715494038782
UBB
500500967707
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model