Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
51018
51018.080.035
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
Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M8X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
20.46
HS kód
7318157590
Rozměry
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
Čísla materiálu
Objednací číslo
51018.080.035
EAN
8715494551991
UBB
500635894644
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model