text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s přírubou, celozávit DIN ≈6921 Nerezocel A2 70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 68.1
HS kód 7318157590

Rozměry

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 60
P 1.75
s 16

Normy

DIN ≈6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Objednací číslo 51018.120.060
EAN 8715494550963
UBB 500634389281
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.