Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
01049
01049.080.025
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
Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Pozinkované 90 M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.9
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce