text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Pozinkované 90 M10X20


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 90
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 25.75
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 01049.100.020
EAN 8715494327749
UBB 500577290843
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.