Šestihranné šrouby s přírubou
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
01050
01050.050.012
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
Šroub šestihranný s ozubenou přírubou DIN ≈6921 Ocel Bez PU 90 M5X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Třída
90
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Objednací číslo
01050.050.012
EAN
8715492018939
UBB
950351122599
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace