BRAMMER
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
Šrouby
Šestihranné šrouby s přírubou
51014
51014.060.010
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
Šestihranný šroub se zoubkovanou podložkou DIN ≈6921 Nerezocel A2 70 M6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.31
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
10
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Čísla materiálu
Objednací číslo
51014.060.010
EAN
8715494555418
UBB
500634384498
UNSPSC
31161620
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model